三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
防水プリカ用水抜きカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
17
適合
【プリカチューブ】PV/PE/PEC17
温度範囲(℃)
-25〜90
注文コード
50553765
品番
WDC17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・適合・温度範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
適合プリカチューブ
PV17
ケーブル外径(Φmm)
最大:15
寸法A(Φmm)
38
寸法d(Φmm)
17
寸法L(mm)
55
使用温度範囲(℃)
-25〜90
用途
防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
適合
【プリカチューブ】PV/PE/PEC17
温度範囲(℃)
-25〜90
適合ケーブル外径(Φmm)
最大15
質量(g/個)
127