※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
Rc 3/8"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50553782
品番
EA140HE-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
材質
真鍮
使用流体
空気
ねじサイズ
Rc3/8”
エスコ品番
EA140HE-10
使用温度範囲(℃)
-15〜60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0〜1
チューブ外径(Φmm)
10