三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
厚鋼防水ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50553844
品番
ZWBI22
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途
厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
12
呼び
M5
寸法L2(mm)
37.8
寸法d(Φmm)
20
本数
1
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
37.8
質量(g/個)
112
ねじの呼び
【アース小ねじ】M5
防水保護等級
IP65
適合電線管
G22
接続ねじ呼び径
G3/4