※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50553922
品番
EA140HE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
材質
真鍮
使用流体
空気
ねじサイズ
Rc1/4”
エスコ品番
EA140HE-4
使用温度範囲(℃)
-15〜60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0〜1
チューブ外径(Φmm)
6