ケーブルハンガー U型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50554009 品番 HU40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。

サイズU型-40 材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線 グレー 適合ケーブル外径(Φmm)36 公称断面積(mm2)(適合吊線)22〜55 寸法D(mm)40 寸法A(mm)15 寸法L(mm)100 寸法H(mm)65 寸法d(Φmm)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50553993
2024-03-25
用途:
ケーブルの吊り下げ
農・林・水産業

ケーブルを横断させるのに保護管に入れて横断すると重さで垂れ下がるので、1本ワイヤーを張りその下にこのケーブルハンガーで保護管を吊り下げると垂れ下がるのを防げるので
ケーブルの下を通るときに邪魔になることもなく、ひっかけて切ることもないので安心

対象商品:
50554009
2022-06-23
用途:
ルーフタワー ステーに同軸ケーブルを添わせ引き込みに利用
教育・研究機関

もう一回りサイズの小さいものが良かったかなとの思いでいます。
大変しっかりした製品です。期待する性能を発揮してくれることだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする