HU120 ケーブルハンガー U型 日動電工 50554088

HU120 ケーブルハンガー U型 日動電工 50554088
HU120 ケーブルハンガー U型 日動電工 50554088

ケーブルハンガー U型

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズU型-120
内容量1個注文コード50554088品番HU120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。

サイズU型-120材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー適合ケーブル外径(Φmm)108公称断面積(mm2)(適合吊線)55~90寸法D(mm)120寸法A(mm)18寸法L(mm)215寸法H(mm)170寸法d(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50553993
2024-03-25
用途: ケーブルの吊り下げ
農・林・水産業

ケーブルを横断させるのに保護管に入れて横断すると重さで垂れ下がるので、1本ワイヤーを張りその下にこのケーブルハンガーで保護管を吊り下げると垂れ下がるのを防げるので
ケーブルの下を通るときに邪魔になることもなく、ひっかけて切ることもないので安心

対象商品 : 50554009
2022-06-23
用途: ルーフタワー ステーに同軸ケーブルを添わせ引き込みに利用
教育・研究機関

もう一回りサイズの小さいものが良かったかなとの思いでいます。
大変しっかりした製品です。期待する性能を発揮してくれることだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする