※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50555015 品番EA141A-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-111 使用温度範囲(℃)-50〜150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする