25mmx 2m マジックテープ(アイロン接着/OD色)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50555042 品番EA944MA-216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。

用途アイロン接着用 エスコ品番EA944MA-216 材質ポリエステル 幅(mm)25 OD 長さ(m)0.002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
洋服への取り付け
医療・福祉・介護関連業

粘着力も申し分なく、バイクウェアにパッドを取り付けることができました。

2018-02-07
用途:
布の着脱
建設業・工事業

生地の色合いとマッチしており、初めて利用しましたが、アイロン圧着が非常に楽に出来る。テストして強度も問題有りません。自分の利用目的には最適な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする