羽根着脱が可能。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。両吸込シロッコファン。軽量鉄骨に対応。帯電防止ルーバー。テーピング作業が楽な段付排気口。高気密風圧シャッター付。ダクト接続が全方向7°調整可能。ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易。※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください
30年経った自宅(小堀住研ハウス55)のユニットバスの換気扇がゴロゴロと音をたてていたので交換しました。元は東芝のDVF-10JB1。寸法図を見ながらこのDVF-T10KBが互換と見て購入。問題なく交換できました。もちろんゴロゴロ言わなくなり問題は解決。作業はとても順調にいったのですが唯一の手間はユニットバスの面に木ネジ用の下穴をあけることでした。木工用のドリルビットではいくらやっても歯が立たず金工用のものにしてあけました。ユニットバスの樹脂が非常に堅いことを実感しました。