ロイヤルソフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50555899 品番 F-138-FO
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

抗菌防カビ・静電気防止加工を施し、クッション性の高い水切りマット。
クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。
全面に設けた丸穴と長穴ですばやい水切りが可能。
移動・保管・メンテナンスが簡単。

寸法(mm)75×150 グリーン 材質PVC 質量(g)約74 タイプ縁駒O 厚さ(mm)約14 加工抗菌・防カビ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする