Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50555917
品番
NNW2010ENZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光
LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100〜242
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED(昼白色)
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
注意
※調光はできません。
ライトバーのみでは使用できません。必ず器具本体と組み合わせてご使用ください。
LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。