AE-VMS 16 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 50556084 AE-VMS 16 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 50556084

超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50556084 品番 AE-VMS 16
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

シャンク径(Φmm)16 刃長(mm)32 全長(mm)100 ねじれ角(°)37・40 刃径(Φmm)16 用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング 外径許容差(mm)0〜-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇

商品説明動画

超硬防振型エンドミル AE-VMS ショート形 スクエアタイプ 新たなミーリングスタンダード

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする