※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
R 2" x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50556196
品番
EA141A-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,052
販売価格(税別)
¥
7,320
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SCS13)
ねじサイズ
R(PT)2”
エスコ品番
EA141A-153
使用温度範囲(℃)
-50〜150
使用圧力(MPa)
3.45以下
タケノコ外径(Φmm)
52