※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
100x200mm マジックテープ(粘着付/白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50556467
品番
EA944MB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。
常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。
ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番
EA944MB-22
材質
面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
100
色
ホワイト
長さ(m)
0.2
耐荷重(kg/cm
2
)
1