※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
25x150mm マジロック(粘着付/白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50556555
品番
EA944MB-31
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
アウトレット
¥250
¥
139
バスケットに入れる
強力固定タイプ。
プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番
EA944MB-31
材質
面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
25
色
ホワイト
長さ(m)
0.15
耐荷重(kg/cm
2
)
4