※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
50x100mm マジックテープ(粘着付/白/2組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50556686
品番
EA944MB-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
高温時の保持力に優れています。
車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番
EA944MB-42
材質
面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
色
ホワイト
長さ(m)
0.1
耐荷重(kg/cm
2
)
0.25