※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50556817
品番
EA944MB-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に
ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。
エスコ品番
EA944MB-51
材質
面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
色
白
長さ(m)
0.1
耐荷重(kg/cm
2
)
1