※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R 1/2"x14.5mm 雄ねじステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50557578 品番EA141AS-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750
材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-115 質量(g)64 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする