※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
10mmx20m 透明・両面テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50557657
品番
EA944MD-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
色
透明
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
エスコ品番
EA944MD-41
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
テープ地色
透明
芯径(mm)
76(3インチ)
主なワーク
パーツ