※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

15mmx20m 透明・両面テープ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50557754 品番EA944MD-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。

透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.1 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 エスコ品番EA944MD-42 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50557754
2020-12-26
用途:
ビニールハウスの補修に使用しました。
市村農園 様

商品発注から納品まで早く
トラブルを回避できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする