※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

15mmx15m 手切れ透明両面テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50557912 品番EA944MD-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥820
販売価格(税別)
745
透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.08 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途一般用 用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾に エスコ品番EA944MD-47 材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする