※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
20mmx20m 両面テープ(粗面用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50558244
品番
EA944MD-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
粗面接着性に優れます。
色
白
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
主な用途
粗面用
用途
ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番
EA944MD-63
テープ地色
白
芯径(mm)
76(3インチ)
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ