シンジェンタジャパン
シンジェンタジャパンの 除草剤
シンジェンタジャパンの 農薬登録あり
シンジェンタジャパンの 農耕地用
デュアールゴールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
50558349
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
大豆、とうもろこし、てんさい、かんしょほか幅広い適用作物。
イネ科・カヤツリグサ科および一部の広葉雑草に高い効果。
処理後40日以上の抑草効果。
剤形
乳剤
適合雑草
一年生イネ科雑草、一年生雑草
成分
S-メトラクロール83.7%
性状
黄赤色可乳化油状液体
適合作物
とうもろこし、飼料用とうもろこし、かんしょ、えだまめ(移植栽培、直播栽培)、だいず、らっかせい、いんげんまめ、さやいんげん、てんさい(直播栽培、移植栽培)、キャベツ、ばれいしょ、さといも、こんにゃく、やまのいも、べにばないんげん、たであい
農林水産省登録第(号)
24049
農耕地/非農耕地
農耕地用