ヒエクリーンバサグラン粒剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード50558403 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

残った草にとどめの一剤。
2成分の中後期剤で、初期剤や一発剤との体系処理に最適です。
SU抵抗性雑草にも高い効果を示します。
殺草スペクトラムが極めて広く、難防除雑草にも有効です。
散布適期が長く、ゆとりをもってできます。
稲や環境に高い安全性を示します。

剤形粒剤 適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、シズイ 成分ピリミノバックメチル0.4%、ベンタゾン(ナトリウム塩)11% 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23951 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする