※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50558497
品番
EA141AS-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
材質
真鍮
ねじ径
G(PF)1”
最高使用圧力(MPa)
1.2
仕様
内テーパーなし
エスコ品番
EA141AS-88
全長(mm)
70
質量(g)
210
穴径(Φmm)
20
六角対辺(mm)
36
有効長(mm)
【ねじ】17
適合ホース内径(Φmm)
25
ステム有効長(mm)
41