※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
20mmx50m 両面テープ(強力多用途)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50558892
品番
EA944MF-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
色
半透明
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
特殊不織布
粘着剤
アクリル系
主な用途
多用途
エスコ品番
EA944MF-102
材質
基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色
半透明
芯径(mm)
76(3インチ)
粘着タイプ
強力
適合用途
低VOC
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ