※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

40mmx50m 両面テープ(強力多用途)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50558978 品番EA944MF-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,465
販売価格(税別)
3,150

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応

半透明 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材特殊不織布 粘着剤アクリル系 主な用途多用途 エスコ品番EA944MF-105 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 直径(Φmm)約165 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50558978
2019-01-23
用途:
屋外のポスター貼り
卸売・小売業

ベトつかず扱いやすかったです。厚みの割に強度がありポスターに響かず良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする