エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの トラス小ねじ
M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15本)
注文コード
50559066
品番
EA949NH-408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
ねじ径
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
トラス頭
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949NH-408
ピッチ(mm)
0.7