エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50559188
品番
EA944MF-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
強力に固定
後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
色
白
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1.35
基材
ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム
粘着剤
ゴム系粘着剤
用途
室内プレートやフック等の固定に。
エスコ品番
EA944MF-212
材質
基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤
厚さ
厚手
テープ地色
白
芯径(mm)
28(1.1インチ)
粘着タイプ
強力
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ