※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50559312
品番
EA944MF-66
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
色
黒
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
ポリエチレンフォーム
粘着剤
アクリル系
エスコ品番
EA944MF-66
材質
基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
テープ地色
黒
芯径(mm)
28(1.1インチ)
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ