※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50559398
品番
EA944MF-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
色
黒
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.75
基材
ブチルゴム
粘着剤
アクリル系
エスコ品番
EA944MF-7
材質
基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系
テープ地色
黒
芯径(mm)
30(1.2インチ)
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ