※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50560028
品番
EA944MG-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.33
基材
特殊発泡ポリオフィン
粘着剤
アクリル系
主な用途
一般用
用途
各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等
エスコ品番
EA944MG-18
材質
基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系
テープ地色
黒
芯径(mm)
76(3インチ)
特性
高耐久性
主なワーク
パーツ