※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50560107
品番
EA944MG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
色
半透明
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
主な用途
掲示用
用途
飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に
エスコ品番
EA944MG-21
テープ地色
半透明
芯径(mm)
76(3インチ)
主なワーク
パーツ