※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA141AV-211 R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ 50560125 EA141AV-211 R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ 50560125

R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50560125 品番EA141AV-211
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
材質真鍮(クロムメッキ) エスコ品番EA141AV-211 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-15〜60(凍結なきこと) 寸法L(mm)41 六角対辺(mm)28 寸法d(mm)14 使用圧力(MPa)1 寸法d1(mm)17 ねじ径D1R(PT)3/4” ねじ径DG(PF)3/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする