※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50560773
品番
EA944MG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.75
基材
発泡ポリエチレンフォーム
粘着剤
アクリル系
用途
金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。
エスコ品番
EA944MG-4
材質
基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
テープ地色
白
芯径(mm)
76(3インチ)
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ