※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50560947
品番
EA944MG-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
色
透明
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.085
基材
ポリエステル
粘着剤
シリコーン系+アクリル系
エスコ品番
EA944MG-46
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系
テープ地色
透明
芯径(mm)
76(3インチ)
被着材の素材
シリコーン
主なワーク
パーツ