※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50561245
品番
EA944MG-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
レスタイプ
粘着剤
アクリル系
特性
耐熱、耐薬品
主な用途
電気・電子用
用途
FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番
EA944MG-59
テープ地色
透明
芯径(mm)
76(3インチ)
適合用途
耐熱
主なワーク
大面材、パーツ