EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ2XL 注文コード50562567 品番08-108
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。
電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。
スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。
KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。
市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。
3段階の温度調節機能。

Black サイズ2XL 胸囲(cm)120 着丈(cm)69 裾廻り(cm)118

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50562533
2020-12-02
用途:
バイク乗車時に使用
tatara-hanbai合同会社 様 (卸売・小売業)

専用バッテリーと共にUSB車載電源にも使用でき電池の心配なく使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする