※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA141CA-14 R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ 50563327 EA141CA-14 R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ 50563327

R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50563327 品番EA141CA-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,463
販売価格(税別)
1,330
材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-14 質量(g)約61 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)28.5 ねじ有効長(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする