M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード50563467 品番EA949NT-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
エスコ品番EA949NT-202 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)6 ねじ径M2 頭部形状ナベ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50563467
2021-12-20
用途:
無線機マイクプラグのネジ
コスモソリューション 様 (サービス業)

無線機の8ピンメタル型マイクプラグに使われているネジで、振動でなくなっている場合があるので補充用に使用しています。品質は全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2771:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする