※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50563494
品番
EA141CA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CA-3
質量(g)
約61
六角対辺(mm)
17
寸法b(mm)
25.3
寸法h(mm)
28
ねじ有効長(mm)
12