M2.3x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/65本)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(65本) 注文コード50563695 品番EA949NT-234
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
ねじ径M2.3 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
切削工具の製作
ATE・N 様 (その他業種)

M2.2のネジを使いたいので2.2mmのハンドタップ注文したがM2.2のネジが販売されていないのでM2.3を購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1009:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする