※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50563975
品番
EA141CC-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥765
販売価格(税別)
¥
695
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CC-21
質量(g)
約26
六角対辺(mm)
11
寸法b(mm)
42
寸法h(mm)
21
ねじ有効長(mm)
8