※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50564307
品番
EA141CD-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
R(PT)1/8”×R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-112
全長(mm)
23.6
質量(g)
約14
六角対辺(mm)
14
ねじ有効長(mm)
7.6×11