※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50564368
品番
EA141CD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/8”×G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-12
全長(mm)
19.2
質量(g)
約15
六角対辺(mm)
17
ねじ有効長(mm)
6×8