※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50564386
品番
EA141CD-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
R(PT)1/4”×R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-123
全長(mm)
26.6
質量(g)
約23
六角対辺(mm)
17
ねじ有効長(mm)
11×11.6