※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50564413 品番EA141CD-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥677
販売価格(税別)
615
材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-124 全長(mm)27.6 質量(g)約40 六角対辺(mm)22 ねじ有効長(mm)11×14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50564413
2024-04-08
用途:
コンプレッサーの改造
農・林・水産業

コンプレッサーの改造で使用しました。精度良く作られていて、必要十分な製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする