※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ自動車用途用
30mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50564526
品番
EA944MN-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
色
黒
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.75
基材
ブチルゴム系発泡体
粘着剤
アクリル系
特性
屋外使用可
主な用途
自動車外装用
エスコ品番
EA944MN-4
テープ地色
黒
芯径(mm)
76(3インチ)
主なワーク
大面材、パーツ