※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ自動車用途用
50mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50564578
品番
EA944MN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.75
基材
ブチルゴム系発泡体
粘着剤
アクリル系
特性
屋外使用可
主な用途
自動車外装用
エスコ品番
EA944MN-6
テープ地色
黒
芯径(mm)
76(3インチ)
主なワーク
大面材、パーツ