※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50564736
品番
EA141CD-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)3/8”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-34
全長(mm)
24.7
質量(g)
約38
六角対辺(mm)
24
ねじ有効長(mm)
9×10